Panasonic Tantalum capacitor 470μF 6.3V dc D4 1 set 2000 pieces

Sebelum PPN:
Rp179.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7014-68

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (2000 pieces) *Technology: Tantalum *Capacitance: 470μF *Voltage: 6.3V dc *Mounting type: Surface mount *Package/Case: D4 *Tolerance: ±20% *Series: TPF *Electrolyte type: solid

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan