Panasonic Tantalum capacitor 220μF 6.3V dc B1s 1 set 5 pieces

Sebelum PPN:
Rp289.900 - Rp319.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tape (5 pieces) *Technology: Polymer *Capacitance: 220μF *Voltage: 6.3V dc *Mounting type: Surface mount *Package/Case: B1s *Equivalent series resistance: 30mΩ *Tolerance: ± 20%*Length: 3.5mm*Depth: 1.1mm*Height: 1.2mm*Dimensions: 3.5 x 2.8 x 1.1mm*Series: TPS*Electrolyte type: Solid*Operating temperature Min: +2.88°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan