Panasonic Tantalum capacitor 100μF 6.3V dc B2 1 set 5 pieces

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7016-21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tape (5 pieces) *Technology: Tantalum *Capacitance: 100μF *Voltage: 6.3V dc *Mounting type: Surface mount *Package/Case: B2 *Tolerance: ±20% *Series: TPE *Electrolyte type: solid

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan