Panasonic Tantalum capacitor 100μF 20V dc D2 1 set 5 pieces

Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6931-14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tape (5 pieces)*Technology: Tantalum*Capacitance: 100μF*Voltage: 20V dc*Mount type: Surface mount*Package/Case: D2*Tolerance: 20%*Series: TQC*Electrolyte Type: Solid

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan