Panasonic Tactile Switch SPST Surface Mount Momentary 4.7 x 3.5mm

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Actuator Length (mm)2.5
Button ColorNatural
Contact ConfigurationSPST
Contact Rated Current (mA)20
Dimensions (mm)4.7x3.5
Length (mm)4.7
Operating PatternsMomentary
Operating Temperature Range (°C)-40 -> +85
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Type Of ActuatorPush plate
Width (mm)3.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Termination Style: Surface Mount

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan