Panasonic Tactile Switch SPST Surface Mount J-Bend Momentary 4.9 x 4.9mm

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Actuator Length (mm)0.8
Button ColorLight
Contact ConfigurationSPST
Contact Rated Current (mA)20@15Vdc
Dimensions (mm)4.9x4.9
Height (mm)0.8
Length (mm)4.9
Operating PatternsMomentary
Operating Temperature Range (°C)-20 -> +70
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
Type Of ActuatorPush plate
Width (mm)4.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Illumination: None, End Style: J-Bend

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan