Panasonic Tactile Switch SPST Surface Mount J Bend Push-On 1 Set 2000 Pieces

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7792-66

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (2000 pieces)*Contact configuration: SPST*Termination style: J-bend*Operation characteristic: Push-On*Actuator length: 2.5mm*Button color: Black*Actuator type: Push plate*Mounting type: Surface mount*Contact rated current: 20 mA*Code number: 236-5008

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan