Panasonic Tactile Switch SPST Edge Mount Momentary 4.5 x 2.25 x 1.7mm

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Actuator Length (mm)2.2
Button ColorBlack
Contact ConfigurationSPST
Contact Rated Current (mA)20@15Vdc
Dimensions (mm)4.5x2.25x1.7
Length (mm)4.5
Maximum Operating Temperature (°C)85
Operating PatternsMomentary
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Voltage (kV)2 -> 15dc
Surface Mount DeviceEdge mounting
Type Of ActuatorPush plate
Width (mm)2.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Termination Style: Solder

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan