Panasonic SMD Resistor, 68Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF68R0V

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Maximum Operating Temperature (°C)155
Minimum Operating Temperature (°C)-55
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)0.1
Resistance (Ω)68
SeriesERJ
StandardCar: AEC-Q200
TechnologyThick film
Temperature coefficient±100ppm/°C
Tolerance±1%

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan