Panasonic SMD Resistor, 59kΩ, 0805 (2012M), 0.12W ERJ6ENF5902V

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
Maximum Operating Temperature (°C)155
Minimum Operating Temperature (°C)-55
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)0.12
Resistance (kΩ)59
SeriesERJ
StandardCar: AEC-Q200
TechnologyThick film
Temperature coefficient±100ppm/°C
Tolerance±1%

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan