Panasonic SMD Resistor, 499Ω, 0.25W ERJ8ENF4990V

Sebelum PPN:
Rp939.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)0.25
Resistance (Ω)499
TechnologyThick film
Tolerance±1%

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan