Panasonic SMD Resistor, 330Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ331V

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Maximum Operating Temperature (°C)155
Minimum Operating Temperature (°C)-55
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)0.25
Resistance (Ω)330
StandardCar: AEC-Q200
TechnologyThick film
Temperature coefficient±200ppm/°C
Tolerance±5%

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2134B, AEC-Q200 qualified (Exemption ERJXG). ERJ8G series (3216 size 5%). Thick Film Chip Resistors. High reliability thanks to metal glaze thick film resistors and a three-layer electrode structure.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan