Panasonic SMD Resistor, 10kΩ, 0201 (0603M), 0.05W ERJ1GNF1002C

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
Maximum Operating Temperature (°C)125
Minimum Operating Temperature (°C)-55
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)0.05
Resistance (kΩ)10
SeriesERJ
StandardCar: AEC-Q200
TechnologyThick film
Temperature coefficient±200ppm/°C
Tolerance±1%

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan