Panasonic SMD Resistor, 1.1kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD1101X

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Maximum Operating Temperature (°C)125
Minimum Operating Temperature (°C)-55
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)0.063
Resistance (kΩ)1.1
SeriesERJ
StandardCar: AEC-Q200
TechnologyThick film
Temperature coefficient±50ppm/°C
Tolerance±0.5%

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan