Panasonic SMD Resistor, 0Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3GEY0R00V

Sebelum PPN:
Rp729.900
Spesifikasi
Maximum Operating Temperature (°C)155
Minimum Operating Temperature (°C)-55
Rated Power (W)0.1
SeriesERJ3G
TechnologyThick film
Tolerance±0%

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan