Panasonic SMD resistor 27kΩ 0402 1005M 0.1W 1 set 1000 pieces

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7001-13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Precision thick film chip resistor types: ERJ Compatible with and can be used with taped packaging Ideal for both reflow and flow soldering Low resistance tolerance ERJXG, 1G, 2R, 3E, 6E, 8E, 14, 12, 1T series: ± 1 % ERJ1R, 2R,
Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (1000 pieces)*Resistance: 27kΩ*Technology: Thick film*Package/Case: 0402 (1005M)*Tolerance: ±1%*Rated power: 0.1W*Temperature coefficient: ±100ppm/°C *Automotive standard: AEC-Q200*Series: ERJ*Operating temperature Min: -55°C*Operating temperature Max: +155°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan