Panasonic SMD resistor 1kΩ 1206 3216M 0.25W 1 set 5000 pieces

Sebelum PPN:
Rp5.499.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7200-13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (5000 pieces)*Resistance: 1kΩ*Technology: Thick film*Package/Case: 1206 (3216M)*Tolerance: ±1%*Rated power: 0.25W*Temperature coefficient: ±100ppm/°C *Automotive standard: AEC-Q200*Series: ERJ*Operating temperature Min: -55°C*Operating temperature Max: +155°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan