Panasonic SMD resistor 10kΩ 0201 0603M 0.05W 1 set 15000 pieces

Sebelum PPN:
Rp5.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7134-90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (15000 pieces)*Resistance: 10kΩ*Technology: Thick film*Package/Case: 0201 (0603M)*Tolerance: ±1%*Rated power: 0.05W*Temperature coefficient: ±200ppm/°C *Automotive standard: AEC-Q200*Series: ERJ*Operating temperature Min: -55°C*Operating temperature Max: +125°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan