Panasonic SMD resistor 0Ω 1812 4532M 0.75W 1 set 1000 pieces

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7010-79

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Thick Film Chip Resistor ERJ Can be used with packaging Compatible with both reflow and flow soldering
Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (1000 pieces)*Resistance: 0Ω*Technology: Thick film*Package/Case: 1812 (4532M)*Rated power: 0.75W*Temperature coefficient: -100 -> +600ppm/°C*Automotive standards: AEC-Q200*Series: ERJ*Operating temperature Min: -55°C*Operating temperature Max: +125°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan