Panasonic Resistor, 50mΩ, 1020, 1W

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
Rated Power (W)1
Resistance (MΩ)50
TechnologyThick film
Tolerance±1%

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan