Panasonic Resistor, 1Ω, 0612 (1632M), 0.75W

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Rated Power (W)0.75
Resistance (Ω)1
TechnologyThick film
Tolerance±1%

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan