Panasonic Proximity Sensor IC, PIR Sensor, 5m Through Hole EKMC1601113

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)11 x 14.4 x 9.5, sensing distance: 5
Height (mm)14.4
Maximum Output Voltage (V)0.5
Number of Pins3
Output CurrentMax100μA
Output TypeDigital
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Sensor TypePIR Sensor
Surface Mount DeviceThrough hole
Switching MethodDigital
Width (mm)11 (Base) , 9.5 (Top)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan