Panasonic MS type mini solenoid vertical mounting pull type

Sebelum PPN:
Rp339.900 - Rp399.900
Spesifikasi
Mass (g)180
Stroke (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Outstanding ease of use due to dedicated horizontal and vertical mounting, which is compact and lightweight and has a large suction force
Class B equivalent insulation, mold coil adopted
50Hz / 60Hz shared

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan