Panasonic Micro Switch Simulated Roller Lever PCB

Sebelum PPN:
Rp57.900
Spesifikasi
Contact ConfigurationSP-CO
Contact MaterialSilver plating
Contact Rated Current (mA)500@30Vdc
Maximum Operating Temperature (°C)80
Mechanical life3 x 10^5Operations
Minimum Operating Temperature (°C)-25
Operating Temperature Range (°C)-25 -> +80
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Type Of ActuatorSimulated roller lever

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Termination Style: PCB

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan