Panasonic Micro Switch Plunger Pin Solder

Sebelum PPN:
Rp50.900
Spesifikasi
Contact ConfigurationSP-CO
Contact MaterialSilver nickel alloy
Maximum Operating Temperature (°C)85
Mechanical life5 x 10^5Operations
Minimum Operating Temperature (°C)-25
Operating Temperature Range (°C)-25 -> +85
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Type Of ActuatorPlunger pin
contact Current Rating (A)3@250Vc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Termination Style: Solder

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan