Panasonic Film Capacitor, 630V dc, 10nF, ±5%

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
Capacitance10nF
Dimensions (mm)4.5x7.5x12
Height (mm)7.5
Lead Spacing (mm)10
Length (mm)12
Maximum Operating Temperature (°C)105
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesECQE(F)
Surface Mount DeviceThrough hole
Temperature CharacteristicsPolyester
Tolerance±5%
Voltage (V)630dc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Terminal specifications: Through-hole mounting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan