Panasonic Film Capacitor, 50V dc, 680pF, ±5%

Sebelum PPN:
Rp91.900
Spesifikasi
Capacitance680pF
Dimensions (mm)2x1.25x0.9
Height (mm)0.9
Length (mm)2
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesECHU(X)
Surface Mount DeviceSurface mount
Temperature CharacteristicsPPS
Tolerance±5%
Voltage (V)50dc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Terminal specifications: Surface mount

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan