Panasonic Film Capacitor, 450V dc, 470nF, ±5%

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Capacitance470nF
Dimensions (mm)13x8.7x22.4
Height (mm)22.4
Lead Spacing (mm)10
Lead Wire Diameter (mm)0.6
Length (mm)13
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesECWF(A)
Surface Mount DeviceThrough hole
Temperature CharacteristicsPolypropylene
Tolerance±5%
Voltage (V)450dc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Terminal specifications: Through-hole mounting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan