Panasonic Film Capacitor, 450V dc, 3.9μF, ±5%

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Capacitance3.9μF
Dimensions (mm)26.3x12.6x18.4
Height (mm)18.4
Lead Spacing (mm)22.5
Lead Wire Diameter (mm)0.8
Length (mm)26.3
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesECWF(A)
Surface Mount DeviceThrough hole
Temperature CharacteristicsPolypropylene
Tolerance±5%
Voltage (V)450dc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Terminal specifications: Through-hole mounting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan