Panasonic Film Capacitor, 450V dc, 2.2μF, ±5%

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Capacitance2.2μF
Dimensions (mm)18.8x12.8x17.9
Height (mm)17.9
Lead Spacing (mm)15
Lead Wire Diameter (mm)0.8
Length (mm)18.8
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesECWF(A)
Surface Mount DeviceThrough hole
Temperature CharacteristicsPolypropylene
Tolerance±5%
Voltage (V)450dc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Terminal specifications: Through-hole mounting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan