Panasonic Film Capacitor, 400V dc, 24nF, ±5%

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Capacitance24nF
Dimensions (mm)15.5x5.5x12.5
Height (mm)12.5
Lead Spacing (mm)12.5
Lead Wire Diameter (mm)0.8
Length (mm)15.5
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceThrough hole
Temperature CharacteristicsPolypropylene
Tolerance±5%
Voltage (V)400dc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Terminal specifications: Through-hole mounting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan