Panasonic Film Capacitor, 400V dc, 220nF, ±5%

Sebelum PPN:
Rp409.900 - Rp509.900
Spesifikasi
Capacitance220nF
Maximum Operating Temperature (°C)105
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceThrough hole
Tolerance±5%
Voltage (V)400dc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Terminal specifications: Through-hole mounting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan