Panasonic Film Capacitor, 275V ac, 470nF, ±10%

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Capacitance470nF
Dimensions (mm)26x8.5x15
Height (mm)15
Lead Spacing (mm)22.5
Length (mm)26
Minimum Operating Temperature (°C)-40
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesECQUA
Suppression ClassX2
Surface Mount DeviceThrough hole
Temperature CharacteristicsPolypropylene
Tolerance±10%
Voltage (V)275ac

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Terminal specifications: Through-hole mounting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan