Panasonic Film Capacitor, 275V ac, 150nF, ±10%

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Capacitance150nF
Dimensions (mm)17.5x6x13
Height (mm)13
Lead Spacing (mm)15
Lead Wire Diameter (mm)0.6
Length (mm)17.5
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesECQUA
Suppression ClassX2
Surface Mount DeviceThrough hole
Temperature CharacteristicsPolypropylene
Tolerance±10%
Voltage (V)275ac

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Terminal specifications: Through-hole mounting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan