Panasonic Film Capacitor, 250V dc, 1μF, ±5%

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Capacitance1μF
Dimensions (mm)7.4x15x18.5
Height (mm)15
Lead Spacing (mm)15
Length (mm)18.5
Maximum Operating Temperature (°C)105
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesECQE(F)
Surface Mount DeviceThrough hole
Temperature CharacteristicsPolyester
Tolerance±5%
Voltage (V)250dc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Terminal specifications: Through-hole mounting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan