Panasonic Film Capacitor, 250V dc, 150nF, ±5%

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Capacitance150nF
Dimensions (mm)13x5.6x19.2
Height (mm)19.2
Lead Spacing (mm)10
Length (mm)13
Minimum Operating Temperature (°C)-40
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesECWF(A)
Surface Mount DeviceThrough hole
Temperature CharacteristicsPolypropylene
Tolerance±5%
Voltage (V)250dc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Terminal specifications: Through-hole mounting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan