Panasonic Film Capacitor, 250V dc, 100nF, ±5%

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
Capacitance100nF
Dimensions (mm)6x5x3.8
Height (mm)3.8
Length (mm)6
Maximum Operating Temperature (°C)85
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesECWU(V16)
Surface Mount DeviceSurface mount
Temperature CharacteristicsPolyethylene naphthalate
Tolerance±5%
Voltage (V)250dc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Terminal specifications: Surface mount

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan