Panasonic Film Capacitor, 1.3kV dc, 10μF, ±10%

Sebelum PPN:
Rp24.999.900
Spesifikasi
Capacitance10μF
Dimensions (mm)41.5x30x51
Height (mm)51
Lead Spacing (mm)37.5
Length (mm)41.5
Minimum Operating Temperature (°C)-40
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesEZPE
Surface Mount DeviceThrough hole
Temperature CharacteristicsPolypropylene
Tolerance±10%
Voltage (kV)1.3dc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
End specification: Radial

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan