Panasonic Film Capacitor, 1.1kV dc, 25μF, ±10%

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
Capacitance25μF
Dimensions (mm)57.5x30x51
Height (mm)51
Lead Spacing (mm)10.2 , 52.5
Length (mm)57.5
Maximum Operating Temperature (°C)85
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesEZPE
Surface Mount DeviceThrough hole
Temperature CharacteristicsPolypropylene
Tolerance±10%
Voltage (kV)1.1dc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Terminal specifications: Through-hole mounting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan