Panasonic Electrolytic Capacitor EEUFC1H221S

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)12.5(Dia.)x15
Height (mm)15
Maximum Operating Temperature (°C)105
Minimum Operating Temperature (°C)-55
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Tolerance±20%

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan