Panasonic Electrolytic capacitor 82μF 80V dc 1 set 500 pieces

Sebelum PPN:
Rp8.799.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7153-42

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (500 pieces) *Capacitance: 82μF *Voltage: 80V dc *Mount type: Surface mount *Technology: Electrolytic *Dimensions: 10 x 10.2mm *Length: 10.2mm *Operating temperature Min: -55°C*Diameter: 10mm*Operating temperature Max: +105°C*Lead spacing: 4.6mm*Equivalent series resistance: 700mΩ

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan