Panasonic Electrolytic capacitor 82μF 35VV dc 1 set 2 pieces

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6966-23

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tape (2 pieces) *Technology: Polymer *Capacitance: 82μF *Voltage: 35V dc *Mount type: Surface mount *Equivalent series resistance: 20mΩ *Lead spacing: 3.2mm *Tolerance: ±20 %*Length: 11.9mm*Operating temperature Max: +125°C*Dimensions: 8 x 11.9mm*Series: SVT*Electrolyte type: Solid*Ripple current: 1.2A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan