Panasonic Electrolytic capacitor 820μF 25V dc 1 bag 10 pieces

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7155-56

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Capacitance: 820μF * Voltage: 25V dc * Mounting type: Surface mount * Technology: Electrolytic * Dimensions: 10 x 10.2mm * Length: 10.2mm * Diameter: 10mm * Operating temperature Max: +105°C * Lead spacing: 4.6mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan