Panasonic Electrolytic capacitor 68μF 50V dc 1 set 400 pieces

Sebelum PPN:
Rp41.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6965-83

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (400 pieces) *Capacitance: 68μF *Voltage: 50V dc *Mounting type: Surface mount *Technology: Polymer *Dimensions: 10x12.6mm *Length: 12.6mm *Diameter: 10mm *Operation Temperature Max: +105°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan