Panasonic Electrolytic capacitor 680μF 6.3V dc 1 bag 10 pieces

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7151-86

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Capacitance: 680μF * Voltage: 6.3V dc * Mounting type: Surface mount * Technology: Electrolytic * Dimensions: 8 x 10.2mm * Length: 10.2mm * Diameter: 8mm * Operating temperature Max: +105°C * Lead spacing :3.1mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan