Panasonic Electrolytic capacitor 680μF 2.5VV dc 1 set 2 pieces

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6964-52

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tape (2 pieces) *Technology: Polymer *Capacitance: 680μF *Voltage: 2.5V dc *Mounting type: Surface mount *Equivalent series resistance: 20mΩ *Lead spacing: 3.2mm *Tolerance: ± 20%*Length: 6.9mm*Height: 8.3mm*Dimensions: 8 x 6.9mm*Series: SVT*Electrolyte type: Solid*Diameter: 8mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan