Panasonic Electrolytic capacitor 560μF 6.3VV dc 1 set 2 pieces

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6967-28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tape (2 pieces) *Technology: Polymer *Capacitance: 560μF *Voltage: 6.3V dc *Mounting type: Surface mount *Equivalent series resistance: 16mΩ *Lead spacing: 2.1mm *Tolerance: ± 20%*Length: 6.4mm*Operating temperature Max: +125°C*Dimensions: 6.3x6.4mm*Series: SVT*Electrolyte type: Solid*Ripple current: 1.1A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan