Panasonic electrolytic capacitor 47μF, 50V dc, EEUEB1H470SH

Sebelum PPN:
Rp58.900
Spesifikasi
Capacitance47μF
Dimensions (mm)6.3x11.2
Lead Spacing (mm)2.5
Length (mm)11.2
Maximum Operating Temperature (°C)105
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesEB-A
Surface Mount DeviceRadial, Through Hole
Technologyaluminum electrolytic
Voltage (V)50dc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan