Panasonic Electrolytic capacitor 47μF 80V dc 1 set 500 pieces

Sebelum PPN:
Rp7.499.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7151-87

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (500 pieces) *Capacitance: 47μF *Voltage: 80V dc *Mounting type: Surface mount *Technology: Electrolytic *Dimensions: 8 x 10.2mm *Length: 10.2mm *Operating temperature Min: -55°C*Diameter: 8mm*Operating temperature Max: +105°C*Lead spacing: 3.1mm*Equivalent series resistance: 700mΩ

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan