Panasonic Electrolytic capacitor 47μF 50V DC 1 set 2000 pieces

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6931-95

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tape (2000 pieces) *Capacitance: 47μF *Voltage: 50V dc *Mounting type: Through hole *Technology: Electrolytic *Dimensions: 6.3 x 11.2mm *Length: 11.2mm *Diameter: 6.3mm *Operating temperature Max: +105°C *Lead spacing: 2.5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan